仕様パッケージタイプ:ラジアル●インピーダンス @ 25 MHz:209Ω●インピーダンス @ 100 MHz:249Ω●定格電流:4A●タイプ:EMI除去●寸法:10.88 x 5.49 x 10mm●長さ:10.88mm●奥行き:5.49mm●高さ:10mm●材料:フェライト●トリプル/クワッドEMC干渉抑制チョーク、フェライトブリッジ. ニッケル亜鉛(NiZn)フェライト干渉抑制コアを使用した干渉抑制チョーク EMC範囲でのコモン/シリーズモード干渉の吸収に最適 レイアウトに応じてインピーダンス(4回巻など)又は電流(並列接続)の追加が可能 単独用途では、信号用に電力補償トリプル/クワッドチョークを使用可能 2回巻2つに配線することで、2つの電力補償チョークを実現可能 4A (標準)の高通電容量 ニッケル亜鉛(NiZn)吸収板フェライトコアによるワイドバンドフィルタ効果 1つのコンポーネントで2、3、又は4つのワイヤに使用するHFコモンモードチョーク 小型設計. 用途: コモンモード/直列モード干渉の範囲でのEMCフィルタ、ワイドバンド電源フィルタ。 RS-232、センサ入力などのデータ/測定信号フィルタ。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)