曜日別特売

ベゼル Electronic Assembly EA DOGM081, EA DOGM132-5, EA DOGM162, EA DOGM163用 25×61mm

ベゼル Electronic Assembly EA DOGM081, EA DOGM132-5, EA DOGM162, EA DOGM163用 25×61mm - Electronic Assembly
仕様共用ディスプレイタイプ:EA DOGM081, EA DOGM132-5, EA DOGM162, EA DOGM163●視野領域寸法:15 x 51mm●外寸寸法:25 x 61mm●外寸高さ:25mm●外寸幅:61mm●視野領域高さむ:15mm●視野領域幅:51mm●Electronic Assembly LCDパネルの取り付けベゼル. Electronic Assembly LCDパネルに適した黒色陽極酸化アルミの取り付けベゼルです。RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47490285EA B-DOGMTEXT1個
オープン
3,730
4,103(税込)
7日以内出荷
返品不可
47490276EA B-DOGMTEXT1箱(10個)
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする