SIEMENS
ボトルヒューズ Diazed Siemens, 定格電流 DIV, 500V ac
材質(本体)
セラミック
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
遮断電流(A)
50000(@500VAC)、8000(@400VDC)
サイズ(mm)
Φ34.5×57
アプリケーション
(カテゴリ)gG
動作温度範囲(℃)
-5~40
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
キャップ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47493173
5SC221
100
赤
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47493286
5SC211
80
銀
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください