曜日別特売

マウス CeratechWired USB

マウス CeratechWired USB - Ceratech
仕様モデル:アップライトマウス2●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●マウスタイプ:直立●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●手の向き:Right●スクロールホイール:あり●色:Black●寸法:120 x 70 x 68mm●高さ:68mm●長さ:120mm●幅:70mm●ACCURATUS直立マウス2. Accuratus直立マウス2は、使用者の腕を真っ直ぐに保ち、手首が自然な位置にくるよう設計されているため、コンピュータをとても快適に操作できます。腕、手首、肩を患っているユーザーにとって、非常に有用です。 毎日8時間以上デスクに張り付いて作業する方がますます多くなっているため、反復運動過多損傷(RSI)や、手根管症候群のような手と手首の痛みが悪化する症状に悩むユーザーの数は当然のように増えています。質の低い設計のワークステーション及びマウスを使用することで、これら2つの症状は深刻になっていきます。 Accuratus直立マウスを使用することで、手、手首、腕、肩の痛み又は患っている症状が和らぎ、劇的な改善を実現. USBプラグアンドプレイ接続 シルバー及びソフトブラック、周囲をゴム引きして質感を確保 使用者の手の位置が自然になるよう、独自曲線を採用した直立型設計 銀光沢ボタンを使用し、すっきりした現代的なデザイン RSI及び手根管症候群を予防 1600dpiの高い分解能を備えた光学センサ 簡単スムーズに移動するPTFE脚 操作感をフィードバックする3つのボタン、スクロールホイール付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47502885MOU-UPRIGHT2-BLK
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする