Telegartner
ミニパッチパネル Telegartner, Cat6a, 6ポート
仕様
LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:6●インタフェースタイプ:RJ45●高さ:34mm●幅:164mm●深さ:110mm●色:白●シリーズ:MPD6 Cat6a
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47506236
J02021A0050
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください