曜日別特売

モジュラーコネクタWurth Elektronik 8P8C極 ライトアングル スルーホール

モジュラーコネクタWurth Elektronik 8P8C極 ライトアングル スルーホール - WURTH ELEKTRONIK
仕様取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラーソケット●向き:ライトアングル●長さ:21.84mm●幅:16mm●深さ:13.95mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●WE-RJ45 LANトランス設計キット. SMD積層インダクタのサンプルキットコンポーネントWE-RJ45 キットの内容については、データシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475091247499111001A1個
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
475091157499111001A1セット(29個)
オープン
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする