曜日別特売

モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 160→288V ac 79.5mm

モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 160→288V ac 79.5mm - シュナイダーエレクトリック
仕様
監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:160 → 288 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:200 → 240 V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間: 650 ms (始動)●最小検出電圧:200 V ac●RM22-TR 3相電圧制御リレー. Schneider Electric Zelio RM22Tシリーズの多機能3相電圧制御リレーです。 RM22Tシリーズは、位相シーケンスと位相損失の監視に使用します。. 密閉可能なフロントカバーで設定を保護 負荷回路をテストするための診断ボタン リレー出力ステータスLED 障害検出を表示するLED リレーの電源ONステータスを示すダイヤルポインタLEDインジケータ オンディレー又はオフディレーを出力するリレー 35 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47512999RM22TU21
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする