ユウエツ精機 同軸 変換アダプタ ストレート 1.85mm (SMV) プラグ 1.85mm (SMV) - プラグ

ユウエツ精機 同軸 変換アダプタ ストレート 1.85mm (SMV) プラグ 1.85mm (SMV) - プラグ - ユウエツ精機
仕様アダプタタイプ:SMVプラグ to SMVプラグ●アダプタタイプA:SMV●アダプタタイプB:SMV●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 65GHz●コンタクトめっき:金●長さ:18mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●ユウエツSMV直列アダプタ. 50 ΩOhmの直列ストレートボディRFアダプタのシリーズです。 このSMV RFアダプタは、すべて金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、0-65 GHzの周波数範囲で動作します。さまざまな向きの製品が揃っており、ケーブルカップリングのオプションも豊富です。 品番 ; 906-0764 906-0764 : SMVストレートプラグ-プラグ 品番 ; 906-0767 906-0767 : SMVストレートプラグ-ジャック 品番 ; 906-0761 906-0761 : SMVストレートジャック-ジャックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47515747185-SB57A
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする