仕様オス・メス:オス●コンタクト数:1●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:真鍮●ハウジング材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●メインコネクタとして使用しないこと. 4 mm標準端子. 高品質な金めっき4 mmオーディオコネクタ。 プラグはスタッキング可能で、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。また、ケーブルをローレットねじで圧着することもできます。 シャーシ端子は4 mmプラグに対応し、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。パネルの最大厚は20 mmです。 コネクタには赤又は黒の色が付けられています。 対応するケーブルについては、品番460-190を参照してください。内容量1個