曜日別特売

ルビコン 電解コンデンサ 22μF

ルビコン 電解コンデンサ 22μF - ルビコンルビコン 電解コンデンサ 22μF - ルビコンルビコン 電解コンデンサ 22μF - ルビコンルビコン 電解コンデンサ 22μF - ルビコン
(1件のレビュー)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47522126250BXC22MEFC10X161箱(1000個)
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47522169450BXC22MEFC12.5X251箱(1000個)
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47522178450BXC22MEFC12.5X251袋(2個)
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
4752228463PK22MEFC5X111袋(25個)
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
47522117100YXF22MEFC8X11.51箱(2000個)
オープン
52,980
58,278(税込)
取扱停止中
返品不可
47522187500BXC22MEFC18X201箱(200個)
オープン
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
4752222350PK22MEFC5X111箱(3000個)
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
4752224850YXF22MEFCT15X111袋(50個)
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
4752225750YXH22MEFC5X111袋(50個)
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
4752226663PK22MEFC5X111箱(3000個)
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
47522108100YXF22M8X11.51箱(2000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47522135250BXC22MEFC10X201箱(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47522144350BXC22MEFC12.5X201箱(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47522153350BXC22MEFC12.5X201袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4752219650YXH22MEFC5X111箱(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
4752220550YXF22M5X111箱(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4752221450YXF22MEFCT15X111セット(2000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
4752223950YXM22MEFC5X111箱(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
4752227563YXF22M6.3X111箱(2000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 制御盤に使用
ADACHI・EDS

リレーシーケンス開発で、リレーの復帰時間を遅らせるのに4.7μF・10μF・22μFを組み合わせて時間を調整しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする