レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac

レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac - COOPER BUSSMANN
仕様定格電流:20A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47525249RS20P-GGY660
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525267RS20HGN690
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47525258RS20HGY690
オープン
52,980
58,278(税込)
取扱停止中
返品不可
47525276RS20P-GGN660
オープン
229,800
252,780(税込)
取扱停止中
返品不可
47525224RS20FWH690
オープン
取扱い終了
返品不可
47525233RS20F690
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする