仕様防振:あり●定格電流:15A●定格電圧:250V●ケース材質:フェノール●シュラウド構造でないため絶縁には不適. 防振、Slydlok(TM)製品. スライド式ヒューズキャリアは配線済み又はカートリッジヒューズタイプで使用できます。. ポータブル又は車載用途など、振動の激しい用途に最適 配線済みタイプはBS (IEE)又はIEC推奨銅ヒューズワイヤに対応 ミニチュアカートリッジヒューズタイプは1 / 4インチ又は20 mmミニチュアヒューズに使用でき、高耐振性のためのスプリング付きヒューズ接点が特徴 配線済みタイプの接点はニッケルめっき黄銅製、カートリッジヒューズタイプの接点は銀メッキりん青銅製 BS 711グレードフェノールボディ構造 「トップハット」タイプのBS5584 (EN50 022、DIN46277-3)形式DINレールに対応する、単一ねじのレール取り付けタイプにこの表面実装ユニットを変更する場合はDINレールアダプタを提供種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)