SIEMENS
レール取り付けヒューズホルダ Siemens 160A, 690V ac
サイズ
0
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
690AC
定格電流(A)
160
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
材質(ケース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47526667
3NH3030
1袋(3個)
1
セラミック
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47526676
3NH4030
1個
3
プラスチック
オープン
¥
6,398
¥7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください