曜日別特売

圧着ブレード端子 Phoeni×Contact フック C-BCIシリーズ 絶縁

圧着ブレード端子 Phoeni×Contact フック C-BCIシリーズ 絶縁 - フエニックス・コンタクト
仕様オス・メス:オス●絶縁:絶縁●断熱材:プラスチック●最小ワイヤサイズmm2:4mm2●最大ワイヤサイズmm2:6mm2●全長:32mm●刃長さ:18mm●刃幅:2.8mm●翼厚:0.8mm●フック:あり●色:黄●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●Phoenix Contact絶縁圧着ブレード端子. スズめっき銅製の絶縁圧着ブレード端子とハロゲンフリーのプラスチック絶縁スリーブ。 これらの絶縁圧着ブレード端子は、端にフックがあり、簡単で信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」機構を備えています。. 簡単で信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」 ハロゲンフリー 電解スズめっき 材質: 銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475379733240047
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする