温度測定用変換器, MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC, Phoeni×Contact

温度測定用変換器, MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC, Phoeni×Contact - フエニックス・コンタクト
仕様
出力タイプ:アナログ 、 入力範囲:-50 → 200 ℃ 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC 、 II 3 G Ex nA II T4 X. PT100用に設定可能な温度変換器. Pt 100プローブのDIPスイッチ調整アセンブリ用のコンバータ。 0 → 10 V出力又は0 (4)@20 mA。 外部電源からの電圧絶縁。 6.2 mmの厚いDINレールに取り付けられるコンパクトな形状。 ねじ又は端子コネクタ(-SP)で接続。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475473782864370
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする