仕様抵抗:220mΩ●許容差:±20%●定格電力:100W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:22 (Dia.) x 117mm●直径:22mm●長さ:117mm●構造:巻線●固定ブラケットは別売りです。抵抗器1本に付2つブラケットが必要となります。 各ワッテージ用固定ブラケットは以下の品番となります。 25W品 (RS品番:< 788-5167') 788-5167 100W品 (RS品番:< 788-5151') 788-5151 200W品 (RS品番:< 788-5154') 788-5154 280W品 (RS品番:< 788-5160') 788-5160. 電力型巻線可変抵抗器 RSSDシリーズ (25W~280W). Vishay Sferniceモデル、RSSDシリーズ 断続的な過負荷に耐え、激しい衝撃 / 振動の影響を受けるアセンブリで機能する非常に優れた抵抗器。優れた機械的強度を実現しています。 高い電力損失、優れた熱応力耐久性 未設定のスライダカラーが付属 スライダを取り外すと、抵抗が5 → 10 %増大します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個