曜日別特売

巻線型可変抵抗器Vishay 220mΩ ±20% 200W ±75ppm/℃

巻線型可変抵抗器Vishay 220mΩ ±20% 200W ±75ppm/℃ - VISHAY
仕様抵抗:220mΩ 、 許容差:±20% 、 定格電力:200W 、 温度係数:±75ppm/℃ 、 終端スタイル:ラジアル 、 パッケージ/ケース:BA25 、 取り付け仕様:ボルトオン 、 ケーススタイル:ほうろう 、 シリーズ:RSSD 、 寸法:27 (Dia.) x 168mm 、 直径:27mm 、 長さ:168mm 、 構造:巻線 、 固定ブラケットは別売りです。抵抗器1本に付2つブラケットが必要となります。 各ワッテージ用固定ブラケットは以下の品番となります。 25W品 (RS品番:< 788-5167') 788-5167 100W品 (RS品番:< 788-5151') 788-5151 200W品 (RS品番:< 788-5154') 788-5154 280W品 (RS品番:< 788-5160') 788-5160. 電力型巻線可変抵抗器 RSSDシリーズ (25W~280W). Vishay Sferniceモデル、RSSDシリーズ 断続的な過負荷に耐え、激しい衝撃 / 振動の影響を受けるアセンブリで機能する非常に優れた抵抗器。優れた機械的強度を実現しています。 高い電力損失、優れた熱応力耐久性 未設定のスライダカラーが付属 スライダを取り外すと、抵抗が5 → 10 %増大します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47551824RSSD25168AR220MB06
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする