HARWIN
基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3165シリーズ
仕様
オス・メス:メス●シリーズ:H3165●長さ:5.65mm●行数:1●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:Gold, Gold over Nickel●定格電流:10A●端子方法:ピン, はんだ●ハウジング材質:真鍮●コンタクト数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47554247
H3165-01
1袋(25個)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47554238
H3165-01
1袋(1000個)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください