産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s

産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s - ハーティング
仕様RJ45ポート:16●伝送速度:100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●シリーズ:Ha-VIS eCon 2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4756156324020160000
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする