曜日別特売

産業用ハブ Harting 4 DIN Rail 10/100Mbit/s

産業用ハブ Harting 4 DIN Rail 10/100Mbit/s - ハーティング
仕様RJ45ポート:4●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24 V dc, 48 V dc●寸法:25 x 132.46 x 164.4mm●重量:551g●深さ:132.46mm●高さ:164.4mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernetベーシック. Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basicファミリのアンマネージドイーサネットスイッチは、DINレール取り付けの接続でプラグアンドプレイを実現するソリューションです。eCon 3000シリーズの主な利点のひとつは、構造が細型であり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。. 特長. 配線にかかる時間、コスト、スペースを抑制可能. エンドデバイスの接続やネットワークの拡張に優れた柔軟性を発揮. ファンなしの省エネ設計. 最大16のファストイーサネットポートを装備. コスト効率よく迅速にネットワークインフラストラクチャの拡張や再構成が可能. 薄型設計のスイッチ. スイッチの前面にRJ45及びFOCのポートがあるため、ケーブルを迅速かつ簡単に接続可能. 用途. 風力 / 太陽光エネルギーシステム バス 船舶 産業オートメーション内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4756157924030042100
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする