曜日別特売

産業用ハブ Harting 7 DIN Rail 10/100/1000Mbit/s

産業用ハブ Harting 7 DIN Rail 10/100/1000Mbit/s - ハーティング
仕様RJ45ポート:7●伝送速度:10/100/1000Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24 V dc, 48 V dc●寸法:25 x 114.2 x 164.4mm●重量:595.5g●深さ:114.2mm●高さ:164.4mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●Ha-VIS eCon 3000フルイーサネットベーシック. Ha-VIS eCon 3000フルギガビットのアンマネージドイーサネットスイッチファミリは、最大7ギガビットのイーサネットポートを備えています。 このスイッチでは、高帯域幅要件のネットワークインフラストラクチャに対するコスト効率の高い迅速な拡張や再構成が可能です。 細型設計のスイッチにより、DINレールのパッキング密度を高めることができます。 RJ45と光ファイバのケーブルをさまざまに組み合わせた各種スイッチが用意されています。 伝送速度の自動検出及びツイストペアデータケーブルの配線により、シンプルなプラグアンドプレイ接続が可能です。. 特長と利点:. IEEE802.3に準拠したフルギガビットイーサネットノンブロッキングスイッチアーキテクチャ 2-7イーサネットポート(RJ45 / 光ファイバポート) 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業用温度範囲: -40 → +70 ℃ ジャンボフレーム(10 kB)に対応 幅広い電源: 24 / 48 V dc サージ保護及び逆極性保護 エネルギー効率の高いイーサネットにより、エネルギー消費量を最小限に抑制 最適化されたDINレールブラケット. 用途. 機械及びロボット 自動化 産業用ネットワークインフラストラクチャ 風力及び太陽光エネルギー 輸送 造船内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4756158824034070000
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする