取り付けキット Sick アップグレードキット DS35、DS40、DS50距離センサ、DS60

取り付けキット Sick アップグレードキット DS35、DS40、DS50距離センサ、DS60 - SICK
仕様アクセサリタイプ:アップグレードキット●併用可能製品:DS35、DS40、DS50距離センサ、DS60●DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47562534DX30/60 TO DX35/50 UPGRADE KIT
オープン
18,300
20,130(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする