村田製作所 シグナルフィルタ NFE61Pシリーズ
- 仕様
- シリーズ:NFE61P 、 最大定格電流:2A 、 最大定格電圧:50 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 終端スタイル:はんだパッド 、 寸法:6.8 x 1.6 x 1.6mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 長さ:6.8mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 NFE61HT / PT. 直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























