NFE61PT101Z1H9L 村田製作所 シグナルフィルタ NFE61Pシリーズ MURATA(村田製作所) 47573174

村田製作所 シグナルフィルタ NFE61PシリーズNFE61PT101Z1H9L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード47573174品番NFE61PT101Z1H9L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529
仕様
シリーズ:NFE61P 、 最大定格電流:2A 、 最大定格電圧:50 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 終端スタイル:はんだパッド 、 寸法:6.8 x 1.6 x 1.6mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 長さ:6.8mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 NFE61HT / PT. 直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする