曜日別特売

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF - MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF - MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF - MURATA(村田製作所)
RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47576857RDE5C2A270J0M1H03A1袋(25個)
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
47576866RDE5C1H270J0M1H03A1袋(25個)
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
47576884GRM0335C1H270JA01D1リール(500個)
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
47576848RDE5C2A270J0M1H03A1箱(2000個)
オープン
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
47576875RDE5C1H270J0M1H03A1箱(2000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする