仕様静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 1210 X5R、X7R、Y5V誘導体. 村田製作所のGRMシリーズのセラミックコンデンサは、積層構造で大容量を備えています。 GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、高い信頼性を極性なしで発揮します。 つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け特性が実現します。 適した用途には、200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)