曜日別特売

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.056μF

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.056μF - MURATA(村田製作所)
仕様静電容量:56nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2.9mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2.9mm●シリーズ:GA●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:表面実装●セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ). 交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用. 用途:. 各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47579036GA355XR7GB563KW06L
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする