仕様静電容量:680nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:Ammo●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 3.15 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:4mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電体材料ファミリ:セラミック●自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)