VERMASON
帯電防止テープVermason
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
使用温度範囲(℃)
テープ幅(mm)
基材
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47582825
242290
クリア
-10~+71
12
プラスチック
32.9
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
47582834
242278
クリーム
-35 ~+135
12
紙
54.8
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47582843
242270
クリア
-10~+71
12
プラスチック
65.8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47582859
242274
クリア
-10~+71
12
プラスチック
65.8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47582868
242293
クリア
-10~+71
12
プラスチック
65.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47582877
242291
クリア
-10~+71
18
プラスチック
32.9
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47582886
242271
クリア
-10~+71
18
プラスチック
65.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47582895
242294
クリア
-10~+71
18
プラスチック
65.8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47582904
242292
クリア
-10~+71
24
プラスチック
32.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
47582913
242272
クリア
-10~+71
24
プラスチック
65.8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47582929
242295
クリア
-10~+71
24
プラスチック
65.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
47582938
242245
茶
-10~+71
48
プラスチック
36
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47582947
242273
クリア
-10~+71
48
プラスチック
65.8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47582956
242296
クリア
-10~+71
48
プラスチック
65.8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください