曜日別特売
242290 帯電防止テープVermason VERMASON 47582825

帯電防止テープVermason242290

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は使用温度範囲・仕様など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
使用温度範囲(℃)
-10~+71
仕様
材質:プラスチック、ゴム 、 長さ:32.9m 、 散逸:なし 、 導電性:なし 、 帯電防止:あり 、 クリーンルーム:なし 、 色:クリア 、 使用法タイプ:パッキング 、 EN61340-5-1に適合:あり 、 EN 61340-5-1、Mil STD-1285、ESD Association. ESDクリアセルローステープ. ESDクリアセルローステープ 製造業の壊れやすい電子部品の破損を防止 汎用ESDテープ用途 ESDバッグその他のESDパッケージング / コンテナのシーリングに最適 厚さ: 2.4ミル(0.06 mm) 温度範囲: -10 → +71 ℃
注文コード
47582825
品番
242290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
色
クリア
使用温度範囲(℃)
-10~+71
テープ幅(mm)
12
基材
プラスチック
テープ長さ(m)
32.9
仕様
材質:プラスチック、ゴム 、 長さ:32.9m 、 散逸:なし 、 導電性:なし 、 帯電防止:あり 、 クリーンルーム:なし 、 色:クリア 、 使用法タイプ:パッキング 、 EN61340-5-1に適合:あり 、 EN 61340-5-1、Mil STD-1285、ESD Association. ESDクリアセルローステープ. ESDクリアセルローステープ 製造業の壊れやすい電子部品の破損を防止 汎用ESDテープ用途 ESDバッグその他のESDパッケージング / コンテナのシーリングに最適 厚さ: 2.4ミル(0.06 mm) 温度範囲: -10 → +71 ℃
テープ厚さ(mm)
0.06
粘着剤
ゴム
特性
帯電防止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする