端子ストリップ Merlin Gerin ストレート 10極 M4 2列

端子ストリップ Merlin Gerin ストレート 10極 M4 2列 - MERLIN GERIN
仕様定格電流:80A●ケーブルサイズ:10 mm2, 16 mm2, 35 mm2●コンタクト数:10●ねじサイズ:M4●行数:2●長さ:74mm●ボディ向き:ストレート●接続端子. 電源に接続するための3つの端子シリーズ: - 125 A、対称レールに圧着用の層端子、絶縁カバー付き - 対称レールに圧着用の並列配置可能な端子、「組み合わせ」オプション付き - 対称レールに取り付け用の絶縁サポート上の端子、12 x 12のフラットバーにねじ止め、又は2つのラグ を使用した任意のサポートにねじ止めM4の穴でサポートするための固定用バー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4758326314964
オープン
1,100
1,210(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする