仕様Jabra GN1000は、EHS機能を持たないデスク電話用に設計されています。. Jabra GN1000ハンドセットリフター. 実質上あらゆるデスク電話システムのワイヤレスヘッドセットで、ワイヤレスの快適さを楽しみ、リモートで通話を管理できます。 Jabra GN1000はクレードルから自動的にハンドセットを外し、クレードルに戻します。 これにより、デスクから離れていても、通話の開始と終了、マイクのミュート、音量の調整が可能です。. ヘッドセットの聴覚トーン 会話の開始と終了 電話使用中に内蔵のオンラインインジケータが点灯 ユニバーサルデザイン リングセンサとして特別な磁界技術を備え、間違ったコールを防止. コンパクトな設計のJabra GN1000は電話に取り付けでき、実質上あらゆるデスク電話システムにおいてリモートで通話を管理できます。 Jabra GN1000を使用すると、コードレスヘッドセットのボタンを押し、自動的にハンドセットを本機から外して会話を開始できます。. Jabra GN1000は、ワイヤレス通信の自由と便利さを皆さんにお届けします。 デスク電話機から150メートル / 450フィート離れた場所からも通話できます。 電話に出て、マルチタスクをこなし、自由に動き回ることができます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個