仕様LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:720 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●寸法:3.2 x 2.8 x 2mm●日亜NSCW310 LED内部リフレクタパッケージ. 日亜のNSCW310は、PLCC-2パッケージに収められた白色の表面実装(SMD) LEDです。 ツェナーダイオードを備えています。. 内蔵ESDでツェナーダイオードを保護 PLCC-2パッケージサイズは3.2 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 2.8 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 2.0 mm