曜日別特売

日本ケミコン 電解コンデンサ 270μF

日本ケミコン 電解コンデンサ 270μF - 日本ケミコン
仕様
テクノロジー:電解 、
日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
取付方式スルーホールシリーズKMS寸法(直径Φ×高さH)(mm)25.4×50定格電圧(V)450dc定格寿命(時間)3000許容差±20%リード線長さ(mm)4動作温度(℃)(Min)-25リードピッチ(mm)10リーク電流(μA)<=3√CVリップル電流(A)1.38(RMS)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47601269EKMS451VSN271MQ50S1箱(200個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47601287EKMS451VSN271MQ50S1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする