日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
日本ケミコン 電解コンデンサ 270μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47601287
品番
EKMS451VSN271MQ50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー:電解 、
日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
取付方式
スルーホール
シリーズ
KMS
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
25.4×50
定格電圧(V)
450dc
定格寿命(時間)
3000
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
4
動作温度(℃)
(Min)-25
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
<=3√CV
リップル電流(A)
1.38(RMS)