仕様抵抗:200kΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes内容量1個