曜日別特売

日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%

日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1% - 日本ファインケム
仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47605435RH3HVD500MOHMF
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする