曜日別特売

日本ファインケム 高電圧抵抗器 RU1シリーズ 1MΩ 1W ±0.1%

日本ファインケム 高電圧抵抗器 RU1シリーズ 1MΩ 1W ±0.1% - 日本ファインケム
仕様抵抗:1MΩ 定格電力:1W 許容差:±0.1% シリーズ:RU1 ケーススタイル:モールド 温度係数:±100ppm/℃ 終端スタイル:アキシャル 寸法:4.5 (Dia.) 14.5mm 長さ:14.5mm 直径:4.5mm 動作温度 Max:+150℃ E C超精密高精度抵抗器. ; RUタイプは超精密高精度抵抗器です。この精密抵抗器は、ボードに実装された場合の信頼性が高く、長期安定性も実現します。小さく、軽量で、パルス電圧への強い耐性があります。温度係数が小さく、また抵抗値許容差も小さくなっています。動作温度範囲は-55 +150 ℃です。用途. 半導体設備 X線装置 測定器RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47605444RU1D1MOHMB
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする