曜日別特売

日立 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ, 240×320 No なし

日立 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ, 240×320 No なし - 日立
仕様対角線ディスプレイサイズ:3.5インチ 、 インターフェースタイプ:パラレル、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 寸法:64 x 3.12 x 86mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:QVGA 、 コントラスト率:300:1 、 日立TFT LCDディスプレイパネル. 日立製カラーTFT LCDディスプレイパネルシリーズです。 光学性能の高いTFT LCDディスプレイパネルで、冷陰極蛍光灯(CCFL)又はLEDバックライトのものを用意しています。内容量1箱(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47606555TX09D40VM3CBA
オープン
819,800
901,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする