ダンドリビス
アートキャップクリスタル肉球
用途
家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。
材質
ガラス
頭径(Φmm)
約14
肉厚(mm)
約4.5
高さ(mm)
約5
長さ(mm)
約20
注意
肉球の形をした可愛らしいビスキャップです。衝撃により割れが生じる場合がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
全8種類を絞り込む
色
エメラルドグリーン
オレンジ
グリーン
ブルー
内容量
1箱(12個)
1箱(60個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47616556
C-ARCNKX-60
1箱(60個)
ブルー
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
47616565
C-ARCNKG-60
1箱(60個)
オレンジ
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
47616574
C-ARCNKE-60
1箱(60個)
エメラルドグリーン
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
47616583
C-ARCNKM-60
1箱(60個)
グリーン
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
47616599
C-ARCNKX-12
1箱(12個)
ブルー
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
47616608
C-ARCNKG-12
1箱(12個)
オレンジ
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
47616617
C-ARCNKE-12
1箱(12個)
エメラルドグリーン
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
47616626
C-ARCNKM-12
1箱(12個)
グリーン
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください