下穴キリと段堀ビット

下穴キリと段堀ビット - ダンドリビス下穴キリと段堀ビット - ダンドリビス

下穴と段堀が一度に行えます

セット内容座堀ビットX1、下穴キリX2、専用レンチX1材質(座堀ビット)鉄鋼45C、(キリ)特殊鋼深さ(mm)(座掘り)5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47616757K-DB1030-BP【キリ部】(最短時~最長時)34~60、(キリ)7610mm穴用(座掘り)9.8、(キリ)3
1,700
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
47616766K-DB1035-BP【キリ部】(最短時~最長時)34~60、(キリ)10110mm穴用(座掘り)9.8、(キリ)3
1,700
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
47616775K-DB0830-BP【キリ部】(最短時~最長時)34~60、(キリ)768mm穴用(座掘り)7.8、(キリ)3.5
1,700
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
47616784K-DB0835-BP【キリ部】(最短時~最長時)34~60、(キリ)1018mm穴用(座掘り)7.8、(キリ)3.5
1,700
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする