曜日別特売

親水性PTFEタイプ メンブレンフィルター

親水性PTFEタイプ メンブレンフィルター - SIBATA(柴田科学)

液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができる為、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。PTFEメンブレンフィルターに特殊処理をほどこした、親水性のPTFEメンブレンフィルターです。耐薬品性に優れています親水性PTFEタイプは、フィルターがぬれることにより透明化しますので、顕微鏡観察が容易に行えます。

直径(Φmm)25タイプ親水性PTFE厚さ(μm)35質量(mg)1.3(cm2)空隙率(%)83フィルター穴径(μm)1.00ろ過速度(水)(mL/min・cm2)73バブルポイント(MPa)≧8.3×10-2内容量1箱(100枚)
注意
※水:0.10μmメンブレンフィルターでろ過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のmL数で表示しています。
※バブルポイント:水に完全にぬらした試料(メンブレンフィルター)を通して、連続した気泡が出始める点の圧力で、単位はMPaで表示しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46001945064410-025100
20,760
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする