NIC Components 電解コンデンサ 1000μF

NIC Components 電解コンデンサ 1000μF - NIC Components
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
静電容量(μF)
取付方式
寸法(mm)
高さ(mm)
動作温度(℃)
リードピッチ(mm)
リード線径(Φmm)
シリーズ
直径(Φmm)
等価直列抵抗(mΩ)
リップル電流(A)
リーク電流(μA)
許容差
テクノロジー
寿命
リップル電流(mA)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47746853NRSG102M35V12.5X25F1袋(200個)-----------------
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47628517NRZJ102M10V8X20F1袋(200個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47628553NRSG102M10V10X16F1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47628578NRE-JL102M16V10X16F1袋(1000個)-スルーホール10(Dia.)×161610550.6NRE-JL10621.210.01CV又は3/2分±20%電解--DC16
オープン
取扱い終了
返品不可
47628788NAZV102M6.3V10X10.5LBF1リール(300個)-表面実装10(Dia.)×10.510.5-254.51.4-10160-63±20%電解10000h850DC6.3
オープン
取扱い終了
返品不可
47628797NACZ102M6.3V8X10.5TR13F1リール(300個)-表面実装8(Dia.)×10.510.5-553.21NACZ8170-63±20%電解-450DC6.3
オープン
取扱い終了
返品不可
47746519NACZ102M10V10X10.5TR13F1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47746598NRZJ102M16V10X16F1袋(200個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47746616NAZT102M16V12.5X14KLBF1リール(250個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47746695NRZJ102M16V10X16F1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47746799NRE-JL102M25V10X20F1袋(200個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47746835NRE-JL102M25V10X20F1袋(5個)1000スルーホール10×2020-4050.6-101801.40.01CV又は3±20%電解10000h--
オープン
取扱い終了
返品不可
47746878NRE-JL102M35V12.5X20F1袋(200個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47746914NRE-JL102M35V12.5X20F1袋(5個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47816056NACZ102M10V10X10.5TR13F1リール(300個)-表面実装10(Dia.)×10.510.51054.61.4-1090-100±20%電解2000h670DC10
オープン
取扱い終了
返品不可
47816083NRSG102M10V10X16F1袋(200個)-スルーホール10×1616-4050.6NRSG10381.430.01CV又は3±20%電解--DC10
オープン
取扱い終了
返品不可
47816424NRSG102M16V10X20F1袋(1000個)-スルーホール10×2020-4050.6NRSG10231.820.01CV又は3±20%---DC16
オープン
取扱い終了
返品不可
47816528NRE-JL102M16V10X16F1袋(5個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47816589NAZT102M16V12.5X14KLBF1袋(2個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47816607NRSG102M16V10X20F1袋(5個)1000スルーホール10×2020-4050.6NRSG10231.820.01CV又は3±20%電解---
オープン
取扱い終了
返品不可
47816643NRZJ102M25V10X20F1袋(200個)-スルーホール10(Dia.)×202010550.6-10282.50.01CV又は3/2分±20%電解10000h-DC25
オープン
取扱い終了
返品不可
47816975NAZV102M6.3V10X10.5LBF1袋(10個)1000表面実装10(Dia.)×10.510.5-254.51.4-10160-63±20%電解10000h850-
オープン
取扱い終了
返品不可
47816993NACZ102M6.3V8X10.5TR13F1袋(10個)1000表面実装8(Dia.)×10.510.5-553.21-8170-63±20%-2000h450-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする