曜日別特売

NIC Components 電解コンデンサ 22μF

NIC Components 電解コンデンサ 22μF - NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ 22μF - NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ 22μF - NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ 22μF - NIC Components
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
静電容量(μF)
取付方式
寸法(mm)
高さ(mm)
動作温度(℃)
リードピッチ(mm)
リード線径(Φmm)
寿命
直径(Φmm)
等価直列抵抗(mΩ)
リップル電流(mA)
リーク電流(μA)
許容差
テクノロジー
等価直列抵抗(Ω)
電圧(V)
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47630373NACE220M16V5X5.5TR13F1袋(50個)-----------------
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
47750317NACZ220M35V5X6.3TR13F1リール(800個)-----------------
オープン
19,000
20,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
47822539NACZ220M35V5X6.3TR13F1袋(25個)-----------------
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
47823074NACZ220M50V6.3X6.3TR13F1袋(25個)22表面実装6.3(Dia.)×6.36.3-552.20.81000h6.388016511±20%電解---
オープン
850
935(税込)
7日以内出荷
返品不可
47630346NRSZ220M100V8X11.5F1袋(200個)-スルーホール8(Dia.)×11.511.5-553.50.6-881023022±20%電解-DC100NRSZ
オープン
取扱い終了
返品不可
47630389NAWU220M35V6.3X6.3LBF1リール(800個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47630407NAZT220M35V5X6.3NBF1リール(800個)22表面実装5(Dia.)×6.36.31051.40.82000h57001707.7±20%電解---
オープン
取扱い終了
返品不可
47630416NAWU220M35V6.3X6.3LBF1袋(10個)22表面実装6.3(Dia.)×6.36.3-401.80.85000h6.3-440.01CV又は3@2分±20%電解---
オープン
取扱い終了
返品不可
47630443NACV220M400V16X17TR15F1リール(200個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47630459NAWU220M400V16X17GLSF1リール(200個)-表面実装16(Dia.)×1717-4072.1-16-115279±20%-18.85DC400NAWU
オープン
取扱い終了
返品不可
47630495NRB-XS220M500V12.5X35F1袋(100個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47630529NACZ220M50V6.3X6.3TR13F1リール(800個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47630547NATT220M50V6.3X8NBF1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47750256NACE220M16V5X5.5TR13F1リール(1000個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47750396NAZT220M35V5X6.3NBF1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47750457NRB-XS220M400V12.5X25F1袋(1000個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47750536NATT220M50V6.3X8NBF1リール(500個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47750597NAZT220M50V6.3X6.3NBF1リール(800個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47821936NRSZ220M100V8X11.5F1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47822837NACV220M400V16X17TR15F1袋(2個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47822934NRB-XS220M400V12.5X25F1袋(2個)22スルーホール12.5×2525-2550.612000h12.5-7600.02CV及び25uA@5分、0.04CV及び100uA@1分±20%電解15.1--
オープン
取扱い終了
返品不可
47823099NAZT220M50V6.3X6.3NBF1袋(10個)-----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする