NIC Components 電解コンデンサ 4.7μF

NIC Components 電解コンデンサ 4.7μF - NIC Components
RoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
静電容量(μF)
取付方式
寸法(mm)
高さ(mm)
動作温度(℃)
寿命
直径(Φmm)
等価直列抵抗(Ω)
リップル電流(mA)
許容差
テクノロジー
電圧(V)
リードピッチ(mm)
リード線径(Φmm)
リーク電流(μA)
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47824718NACV4R7M400V10X10.8TR13F1個----------------
オープン
212
233(税込)
7日以内出荷
返品不可
47630958NACE4R7M35V4X5.5TR13F1リール(1500個)-表面実装4(Dia.)×5.55.5-402000h442.320±20%電解DC3510.83-
オープン
取扱い終了
返品不可
47630985NAWU4R7M400V10X10.8JBF1リール(300個)-表面実装10(Dia.)×10.810.8-40-1088.2338±20%-DC4004.61.471.4NAWU
オープン
取扱い終了
返品不可
47751473NACV4R7M400V10X10.8TR13F1リール(300個)-表面実装10(Dia.)×10.810.81052000h1088.238±20%-DC400----
オープン
取扱い終了
返品不可
47751559NACVF4R7M450V12.5X17TR13T2F1個4.7表面実装12.5(Dia.)×1717-405000h12.5mm84.849±20%電解-----
オープン
取扱い終了
返品不可
47824499NACE4R7M35V4X5.5TR13F1袋(50個)----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47824736NACVF4R7M450V12.5X17TR13T2F1リール(150個)----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする