曜日別特売

NIC Components 電解コンデンサ 47μF

NIC Components 電解コンデンサ 47μF - NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ 47μF - NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ 47μF - NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ 47μF - NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ 47μF - NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ 47μF - NIC Components
(1件のレビュー)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
静電容量(μF)
取付方式
寸法(mm)
高さ(mm)
動作温度(℃)
リードピッチ(mm)
リード線径(Φmm)
構造
直径(Φmm)
等価直列抵抗(mΩ)
リップル電流(mA)
リーク電流(μA)
許容差
テクノロジー
等価直列抵抗(Ω)
寿命
シリーズ
電圧(V)
リップル電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47631563NACE470M35V6.3X6.3TR13F1リール(800個)-------------------
オープン
14,424
15,866(税込)
取扱停止中
返品不可
47631773NACE470M6.3V5X5.5TR13F1袋(50個)-------------------
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
47631843NRE-JL470M63V6.3X11F1袋(25個)-------------------
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
47752496NACE470M16V6.3X5.5TR13F1袋(50個)47表面実装6.3(Dia.)×5.55.5-402.20.8シリンダー形6.3-687.52±20%電解5.65----
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
47752934NACE470M50V6.3X8TR13F1リール(500個)-------------------
オープン
9,950
10,945(税込)
取扱停止中
返品不可
47826215NACZ470M35V6.3X6.3TR13F1袋(25個)-------------------
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
47631667NRB-XW470M400V12.5X30F1個-------------------
オープン
390
429(税込)
取扱停止中
返品不可
47631764NAZV470M6.3V5X7.3LLBF1袋(10個)-------------------
オープン
490
539(税込)
取扱停止中
返品不可
47752453NACE470M16V6.3X5.5TR13F1リール(1000個)-------------------
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
47752995NACZ470M50V6.3X8TR13F1袋(25個)47表面実装6.3(Dia.)×88-552.20.8シリンダー形6.375019523.5±20%電解-----
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
47826109NACZ470M35V6.3X6.3TR13F1リール(800個)-------------------
オープン
15,392
16,931(税込)
取扱停止中
返品不可
47826188NACE470M35V6.3X6.3TR13F1袋(25個)47表面実装6.3(Dia.)×6.36.3-402.20.8-6.3-7016.45±20%電解4.242000h---
オープン
659
725(税込)
取扱停止中
返品不可
47826389NRB-XS470M500V18X31.5F1袋(50個)-------------------
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
47826504NACZ470M50V6.3X8TR13F1リール(500個)-------------------
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
47826687NRE-JL470M63V6.3X11F1袋(200個)47スルーホール6.3(Dia.)×1111-402.50.5-6.33502780.01CV又は3/2分±20%--7000h---
オープン
4,530
4,983(税込)
取扱停止中
返品不可
47631457NAWU470M16V6.3X6.3LBF1リール(800個)-表面実装6.3(Dia.)×6.36.3-401.80.8-6.3-500.01CV又は3/2分±20%電解-5000h-DC16-
オープン
取扱い終了
返品不可
47631475NAWU470M16V6.3X6.3LBF1袋(10個)-表面実装6.3(Dia.)×6.36.3-401.80.8-6.3-500.01CV又は3/2分±20%電解-5000h-DC16-
オープン
取扱い終了
返品不可
47631597NATT470M35V6.3X8NBF1袋(10個)47表面実装6.3(Dia.)×88-402.20.8-6.390010016.45±20%---NATT--
オープン
取扱い終了
返品不可
47631649NRB-XW470M400V12.5X30F1袋(500個)-スルーホール12.5×3030-2550.6-12.5-0.443×√CV(5分後)±20%-7.0610000h-DC400-
オープン
取扱い終了
返品不可
47631685NAZV470M50V8X10.5LBF1リール(300個)47表面実装8(Dia.)×10.510.5-253.21シリンダー形853035023.5±20%電解-----
オープン
取扱い終了
返品不可
47631728NAZV470M50V8X10.5LBF1袋(5個)47表面実装8(Dia.)×10.510.5-253.21シリンダー形853035023.5±20%電解-----
オープン
取扱い終了
返品不可
47631825NATT470M63V10X10.5JBF1袋(5個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47752557NRSG470M25V5X11F1袋(200個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47752697NAZT470M35V6.3X6.3NBF1リール(800個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47752794NRB-XS470M400V18X20F1袋(500個)-スルーホール18×2020-257.50.8-18--0.02CV及び25uA@5分、0.04CV及び100uA@1分±20%電解7.0612000h-DC4001.18
オープン
取扱い終了
返品不可
47752837NRB-XS470M400V18X20F1個-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47753013NACE470M6.3V5X5.5TR13F1リール(1000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47753038NAZV470M6.3V5X7.3LLBF1リール(1000個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47753117NATT470M63V8X10.5KBF1リール(300個)-表面実装8(Dia.)×10.510.51253.21-8-10029.61±20%-11500h-DC63-
オープン
取扱い終了
返品不可
47825935NAWU470M200V16X17GSF1リール(200個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47825953NAWU470M200V16X17GSF1袋(2個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47826005NAWU470M25V6.3X8LBF1リール(500個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47826048NAWU470M25V6.3X8LBF1袋(10個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47826066NATT470M35V6.3X8NBF1リール(500個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47826249NAZT470M35V6.3X6.3NBF1袋(10個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47826443NRSZ470M50V6.3X11F1袋(200個)-スルーホール6.3(Dia.)×1111-552.50.5-6.343022023.5±20%電解-3000h-DC50-
オープン
取扱い終了
返品不可
47826644NATT470M63V10X10.5JBF1リール(300個)-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47826775NATT470M63V8X10.5KBF1袋(10個)47表面実装8(Dia.)×10.510.5-403.21-8-10029.61±20%電解11500h---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47752995
2023-01-19
用途: 基板の保守

比較的安く購入できたと思いますが、このブランドの信頼性がよくわかりませんので、交換後の様子見としたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする