NOVA
Nova 厚膜チップ抵抗器 サンプルキット
仕様
【値の数】48
取付方式
表面実装
シリーズ
SMR-06
抵抗値
10~6.8KΩ、10K~1MΩ
抵抗値許容差(%)
±1
テクノロジー
厚膜
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47770267
SMR-06
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください