ユウエツ精機
Nタイプコネクタ
タイプ
オス
取付方式
ケーブルマウント
適合ケーブル
5D-2V
インピーダンス(Ω)
50
ボディ向き
ストレート
コネクタタイプ
【同軸】Nコネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47888034
020-0260
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください