Nタイプコネクタ

Nタイプコネクタ - RS PRO
内容量
1個
22件中 1~22件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ケーブルタイプ
取付方式
端子種別
ボディ向き
インピーダンス
バルクヘッド
接合型
動作周波数(GHz)
動作温度(℃)
ボディめっき
コンタクトめっき
材質(コンタクト)
インピーダンス(Ω)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47652956170-6979---------------
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
47653026170-6987オス-ケーブルマウントはんだライトアングル--ネジ11-40青銅金ベリリウム銅50-
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
取扱停止中
返品不可
47653139170-7012オス-ケーブルマウントはんだストレート--ネジ6-55ニッケル金ベリリウム銅75-
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
47653787170-6988メス/オス-バルクヘッドはんだストレート-ありネジ11-青銅金ベリリウム銅50スタンダード
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
47802056170-6978オス-ケーブルマウントはんだストレート--ネジ11-40青銅銀ベリリウム銅50-
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
47888707170-6980オスBelden9913、LMR400ケーブルマウントはんだストレート50ありネジ11-40青銅金ベリリウム銅--
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
47889407758-1644---------------
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
47652999170-6984---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47653008170-6985---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47653017170-6986オス-ケーブルマウントはんだストレート--ネジ11-40青銅金ベリリウム銅50-
オープン
取扱い終了
返品不可
47653035170-6990オス-ケーブルマウントはんだストレート--ネジ11-65青銅金真鍮50-
オープン
取扱い終了
返品不可
47653053170-6992---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47653148170-7013---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47653166170-6977オス-ケーブルマウントはんだストレート--ネジ11-青銅銀ベリリウム銅50スタンダード
オープン
取扱い終了
返品不可
47653796170-6989---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47800577656-3614---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47801173170-6975---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47801995170-6976---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47888734170-6982---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47888768170-6983---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47888944170-6991---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47889373170-6981オス-ケーブルマウントはんだライトアングル---3-40青銅銀ベリリウム銅、真鍮50-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする