RS PRO
Nタイプコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
動作温度・タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
メス/オス
注文コード
47653787
品番
170-6988
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
タイプ
メス/オス
取付方式
バルクヘッド
端子種別
はんだ
ボディ向き
ストレート
バルクヘッド
あり
接合型
ネジ
動作周波数(GHz)
11
ボディめっき
青銅
コンタクトめっき
金
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
インピーダンス(Ω)
50
電池
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応